Motion
15130T

Regal
15130T

Macho de roscar de extensión Regal Premium - Punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, 2 canales
Artículo MI #02531804
No. Fabricante 15130T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
15130T

Macho de roscar de extensión Regal Premium - Punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, 2 canales
Artículo MI #02531804
No. Fabricante 15130T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.24 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
15130 5/16-18 H3 2 FLT. P PO SPIRAL

También puede gustarle