Motion
15149T

Regal
15149T

Macho de roscar de extensión Regal Premium, serie 129 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF, 4 canales
Artículo MI #02531818
No. Fabricante 15149T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
15149T

Macho de roscar de extensión Regal Premium, serie 129 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF, 4 canales
Artículo MI #02531818
No. Fabricante 15149T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    129
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
15149 1/2-20 H3 4 FLT. P EXTENSIÓN

También puede gustarle