Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total12 pulg.
- Diámetro del mango0.8 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 8
Detalles
- BiselParte inferior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie129
- Tipo de toqueCanal recto
- Límite/ajuste de roscaH4
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de soluciones para la industria de bebidas Regal-Rexnord 2025Las soluciones de optimización de línea Regal Rexnord ofrecen a los productores de bebidas la máxima productividad.
Ver la documentación
Campaña promocional de lavado regionalCampaña promocional de lavado regional
Ver la documentación- Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Ver la documentación - Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Ver la documentación