Motion
15174T

Regal
15174T

Macho de roscar de extensión Regal Premium, serie 129 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, UNC, 4 canales
Artículo MI #02531835
No. Fabricante 15174T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
15174T

Macho de roscar de extensión Regal Premium, serie 129 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, UNC, 4 canales
Artículo MI #02531835
No. Fabricante 15174T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.021 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-9/16 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    129
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
15174 1-1/4"-7 H4 4 FLT. P EXTENSI

También puede gustarle