Motion
15187T

Regal
15187T

Macho de roscar de extensión Regal Premium, serie 129 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 9/16 – 18 , UNF, 4 canales
Artículo MI #02531846
No. Fabricante 15187T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
15187T

Macho de roscar de extensión Regal Premium, serie 129 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 9/16 – 18 , UNF, 4 canales
Artículo MI #02531846
No. Fabricante 15187T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.429 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    129
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
15187 9/16-18 H3 4 FLT. EXTENSIÓN INFERIOR

También puede gustarle