Motion
18661T

Regal
18661T

Macho de roscar manual Regal Premium serie 2014 , material de carburo, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #02531947
No. Fabricante 18661T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
18661T

Macho de roscar manual Regal Premium serie 2014 , material de carburo, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #02531947
No. Fabricante 18661T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2014
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
18661 1/4-28 H3 4 FLT. P FLOR RECTO

También puede gustarle