Motion
18751T

Regal
18751T

Macho de roscar de punta espiral Regal Premium, serie 2015 , material de carburo, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #02531955
No. Fabricante 18751T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
18751T

Macho de roscar de punta espiral Regal Premium, serie 2015 , material de carburo, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #02531955
No. Fabricante 18751T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2015
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
18751 3/8-16 H3 2 FLT. P BOLSA ESPIRAL

También puede gustarle