Motion
19063T

Regal
19063T

Regal Premium, macho de roscar manual recubierto de metal duro - Material con punta de metal duro, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20 , UNF, dirección a la derecha
Artículo MI #02531961
No. Fabricante 19063T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
19063T

Regal Premium, macho de roscar manual recubierto de metal duro - Material con punta de metal duro, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20 , UNF, dirección a la derecha
Artículo MI #02531961
No. Fabricante 19063T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.323 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 20

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
19063 7/16-20 H3 4 FLT. CARBO-CL INFERIOR

También puede gustarle