Motion
19177T

Regal
19177T

Regal Premium, macho de roscar manual recubierto de metal duro - Material con punta de metal duro, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 8 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #02531983
No. Fabricante 19177T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
19177T

Regal Premium, macho de roscar manual recubierto de metal duro - Material con punta de metal duro, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 8 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #02531983
No. Fabricante 19177T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 – 8

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
19177 1"-8 H4 4 FLT. CARBO-CLAD INFERIOR

You May Also Like