Motion
19248T

Regal
19248T

Regal Premium, macho de roscar manual recubierto de metal duro - Material con punta de metal duro, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/2 – 6 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #02531989
No. Fabricante 19248T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
19248T

Regal Premium, macho de roscar manual recubierto de metal duro - Material con punta de metal duro, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/2 – 6 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #02531989
No. Fabricante 19248T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.233 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 – 6

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
19248 1 1/2"-6 H4 4 FLT. P CARBO-CLA

También puede gustarle