Motion
19382T

Regal
19382T

Regal Premium, macho de roscar de tubo recubierto de metal duro - Serie 2016 , material con punta de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/4 – 18 , NPT
Artículo MI #02531992
No. Fabricante 19382T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
19382T

Regal Premium, macho de roscar de tubo recubierto de metal duro - Serie 2016 , material con punta de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/4 – 18 , NPT
Artículo MI #02531992
No. Fabricante 19382T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Proyección
    0.459 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5625 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 18

Detalles

  • Bisel
    3 a 5
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2016
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
19382 1/4-18 4 FLT. CINTA CARBO-CLAD NPT

También puede gustarle