Motion
CVV166/362 M V

Faster
CVV166/362 M V

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, rosca macho de mamparo M36 x 2 , 3915 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N y Viton
Artículo MI #02536731
No. Fabricante CVV166/362 M V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
CVV166/362 M V

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, rosca macho de mamparo M36 x 2 , 3915 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N y Viton
Artículo MI #02536731
No. Fabricante CVV166/362 M V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    M36 x 2
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    15950 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    Rosca macho de mamparo M36 x 2
  • Caudal
    54.16 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Métrica macho - Mamparo
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, vehículos y máquinas de carretera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N y Viton
  • Derrame
    0.04400 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    36 mm
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3915 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CVV16 6/362M ACCESORIO HIDRÁULICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo