Motion
CVV12 34 GAS FV

Faster
CVV12 34 GAS FV

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 in BSPP, rosca hembra 3/4 – 14 , 3915 psi, tamaño de cuerpo 3/4 in, sello Buna-N y Viton
Artículo MI #02536738
No. Fabricante CVV12 34 GAS FV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
CVV12 34 GAS FV

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 in BSPP, rosca hembra 3/4 – 14 , 3915 psi, tamaño de cuerpo 3/4 in, sello Buna-N y Viton
Artículo MI #02536738
No. Fabricante CVV12 34 GAS FV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    17405 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. BSPP, rosca hembra 3/4 – 14
  • Caudal
    26.42 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, vehículos y máquinas de carretera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N y Viton
  • Derrame
    0.27050 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3915 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CVV12 34GASF ACCESORIO HIDRÁULICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo