Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Altura0.05958333333333333
- Tamaño de paquete de batería estándar24
- Ancho0.07625
Detalles
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- Características y beneficios• Fabricadas específicamente para aplicaciones profesionales e industriales, estas baterías se encuentran entre las celdas de potencia alcalinas más confiables y duraderas disponibles• La resistencia a la corrosión del sello seguro protege equipos valiosos y sensibles
- Cantidad del paquete24
- Recargable o desechableDesechable
- SerieProcel
Descripción general
- Fabricadas específicamente para aplicaciones profesionales e industriales, estas baterías se encuentran entre las celdas de potencia alcalinas más fiables y duraderas disponibles
- La resistencia a la corrosión del sello seguro protege equipos valiosos y sensibles