Motion
PC1604BK

Duracell
PC1604BK

Batería estándar Duracell - 9V, Química: Alcalina, 9 V, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #02537659
No. Fabricante PC1604BK
Precio3.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duracell
PC1604BK

Batería estándar Duracell - 9V, Química: Alcalina, 9 V, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #02537659
No. Fabricante PC1604BK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    9V
  • Altura
    2.08
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    12
  • Ancho
    1.97

Detalles

  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    9
  • Características y beneficios
    • Fabricadas específicamente para aplicaciones profesionales e industriales, estas baterías se encuentran entre las celdas de potencia alcalinas más confiables y duraderas disponibles• La resistencia a la corrosión del sello seguro protege equipos valiosos y sensibles
  • Cantidad del paquete
    12
  • Recargable o desechable
    Desechable
  • Serie
    Procel

Descripción general

Descripción del fabricante
DURPC1604 BATERÍA ALCALINA DE PROCEL 9V
  • Fabricadas específicamente para aplicaciones profesionales e industriales, estas baterías se encuentran entre las celdas de potencia alcalinas más fiables y duraderas disponibles
  • La resistencia a la corrosión del sello seguro protege equipos valiosos y sensibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo