Motion
BK36H HOJA

Dodge
BK36H SHEAVE

Polea de correa en V con orificio de buje - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, 3.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie L, Material de hierro fundido
Artículo MI #02537801
No. Fabricante BK36H SHEAVE
Precio58.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BK36H SHEAVE

Polea de correa en V con orificio de buje - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, 3.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie L, Material de hierro fundido
Artículo MI #02537801
No. Fabricante BK36H SHEAVE
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
Precio58.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.9063 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3438 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    L
  • Número de Upc del fabricante
    775829029395
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • Serie
    MBL
  • UPC_NO
    775829029395

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA MBL 37