Motion
BK40H HOJA

Dodge
BK40H SHEAVE

Polea de correa en V con orificio de buje - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, 3.9500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie L, Material de hierro fundido
Artículo MI #02537802
No. Fabricante BK40H SHEAVE
Precio49.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BK40H SHEAVE

Polea de correa en V con orificio de buje - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, 3.9500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie L, Material de hierro fundido
Artículo MI #02537802
No. Fabricante BK40H SHEAVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.9500 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.9063 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3438 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9500 pulg.
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    L
  • Número de Upc del fabricante
    775829029401
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • Serie
    MBL
  • UPC_NO
    775829029401

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA MBL 39