Motion
BK55H HOJA

Dodge
BK55H SHEAVE

Polea de correa en V con orificio de buje - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, 5.2500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie L, Material de hierro fundido
Artículo MI #02537807
No. Fabricante BK55H SHEAVE
Precio66.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BK55H SHEAVE

Polea de correa en V con orificio de buje - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, 5.2500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie L, Material de hierro fundido
Artículo MI #02537807
No. Fabricante BK55H SHEAVE
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
Su precio$66.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    5.2500 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.9063 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3438 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Peso
    2.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    L
  • Número de Upc del fabricante
    775829029456
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Serie
    MBL
  • UPC_NO
    775829029456

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA MBL 52

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos