Motion
BK140H HOJA

Dodge
BK140H SHEAVE

Polea de correa en V con orificio de buje - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, 13.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie L, Material de hierro fundido
Artículo MI #02537827
No. Fabricante BK140H SHEAVE
Price$174.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BK140H SHEAVE

Polea de correa en V con orificio de buje - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, 13.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie L, Material de hierro fundido
Artículo MI #02537827
No. Fabricante BK140H SHEAVE
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
Su precio$174.52/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    13.7500 pulg.
  • Face Width  
    0.9063 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.3438 pulg.
  • Outside Diameter  
    13.7500 pulg.
  • Peso
    10.15 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    L
  • Número de Upc del fabricante
    775829029333
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • Serie
    MBL
  • UPC_NO
    775829029333

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA MBL 137

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo