Motion
2BK55H HOJA

Dodge
2BK55H SHEAVE

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 2 , 5.2500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie L, material de hierro fundido
Artículo MI #02537838
No. Fabricante 2BK55H SHEAVE
Price$141.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2BK55H SHEAVE

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 2 , 5.2500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie L, material de hierro fundido
Artículo MI #02537838
No. Fabricante 2BK55H SHEAVE
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
Su precio$141.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    5.2500 pulg.
  • Face Width  
    1.7500 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.3438 pulg.
  • Outside Diameter  
    5.2500 pulg.
  • Peso
    4.40 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    L
  • Número de Upc del fabricante
    775829008369
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Serie
    2MBL
  • UPC_NO
    775829008369

Descripción general

Descripción del fabricante
2MBL 52 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo