Motion
GSH30-2RSR-B

INA (Schaeffler)
GSH30-2RSR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 32 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02537869
No. Fabricante GSH30-2RSR-B
Price$193.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GSH30-2RSR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 32 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02537869
No. Fabricante GSH30-2RSR-B
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
Su precio$193.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Inner Ring Width  
    32 mm
  • Outer Ring Width  
    18 mm
  • Outside Diameter  
    2.4409 in
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    0.71 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11600 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GSH..-2RSR-B
  • UPC_NO
    4012802802900

Descripción general

Descripción del fabricante
GSH30-XL-2RSR-B INSERTAR BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo