Motion
RSHEA30-N
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02537870
No. Fabricante RSHEA30-N
Precio376.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02537870
No. Fabricante RSHEA30-N
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
Precio376.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    42.90 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.7031 pulg.
  • Peso
    3.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Serie
    RSHEA
  • UPC_NO
    4054372496073

Descripción general

Descripción del fabricante
RSHEA30-N UNIDAD BASE ROSCADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo