Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 7/16 a 1-1/2 pulg.
- Cara Ancho1.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro5.7500 pulg.
- Diámetro de paso5 (4L) pulg., 5.4 (5L) pulg.
- Peso4.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQT
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO698672200943