Motion
BHSS-01 SS

WHITTET-HIGGINS
BHSS-01 SS

Tuerca de bloqueo del buje - 0,469-32 Tamaño de la rosca, 0.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.7190 pulg. de diámetro frontal, 0.3750 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #02538000
No. Fabricante BHSS-01 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WHITTET-HIGGINS
BHSS-01 SS

Tuerca de bloqueo del buje - 0,469-32 Tamaño de la rosca, 0.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.7190 pulg. de diámetro frontal, 0.3750 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #02538000
No. Fabricante BHSS-01 SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    3800 lb
  • Cara Diámetro  
    0.7190 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    .469-32

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO BHSS-01 SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo