Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla2 pulg.
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoGrano de aluminio de circonio
- Tipo abrasivoAcabado de giro
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNegro
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante50.000
- Número de stock del fabricante04D203
- Número de Upc del fabricante662980026762
- RPM Máx.30000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete50.000
- UPC_NO662980026762
Descripción general
- Excelente para trabajar en espacios confinados
- Rendimiento excepcional, máxima productividad
- Larga vida útil
- Botón "TR" de plástico para un montaje rápido