Motion
04D206
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de grano de aluminio de circonio, grano 60 , color azul
Artículo MI #02538020
No. Fabricante 04D206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de grano de aluminio de circonio, grano 60 , color azul
Artículo MI #02538020
No. Fabricante 04D206
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Grano de aluminio de circonio
  • Tipo abrasivo
    Acabado de giro
  • Aplicación
    Lijado
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50.000
  • Número de stock del fabricante
    04D206
  • Número de Upc del fabricante
    662980037249
  • RPM Máx.
    30000
  • Tipo de montaje
    TR
  • Cantidad del paquete
    50.000
  • UPC_NO
    662980037249

Descripción general

Descripción del fabricante
04-D206 DISQUE SABLEUR
  • Excelente para trabajar en espacios confinados
  • Rendimiento excepcional, máxima productividad
  • Larga vida útil
  • Botón "TR" de plástico para un montaje rápido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo