Motion
04A262
Disco de acabado - 2-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 120 , 23000 rpm
Artículo MI #02538025
No. Fabricante 04A262
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de acabado - 2-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 120 , 23000 rpm
Artículo MI #02538025
No. Fabricante 04A262
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Grano abrasivo de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de eje
    TR
  • Material de apoyo
    Placa de fibra
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de acabado
  • Para usar con
    Almohadillas de refuerzo Twist
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    04A262
  • Número de Upc del fabricante
    662980136744
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Serie
    GIRO
  • UPC_NO
    662980136744

Descripción general

Descripción del fabricante
04-A262 DISQUE SABLEUR
  • Rápida eliminación de material; Solución de acabado en un solo paso para reducir costes; Botón "TR" de plástico para un montaje rápido; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Para todas sus necesidades de acabado de superficies pequeñas; Esmerilado y acabado de soldaduras pequeñas;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo