Motion
POLY HP-2 CTG
Grasa para motores eléctricos POLY HP-2: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con poliurea, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color rojo, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #02538040
No. Fabricante POLY HP-2 CTG
Precio25.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa para motores eléctricos POLY HP-2: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con poliurea, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color rojo, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #02538040
No. Fabricante POLY HP-2 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes de motores eléctricos de alta velocidad
  • Tipo de base
    Poliurea
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con poliurea
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215319107
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Calificación NSF
    H2
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    40
  • Serie
    Poli HP-2
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    089215319107
  • Viscosidad
    128
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0191-098 GRASA POLI HP-2 14OZ CTG
  • Cojinetes del motor eléctrico
  • Aplicaciones de cojinetes de alta temperatura
  • Cojinetes de la bomba