Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor13 oz
- Peso neto13 oz
- Gravedad específica1.18
- Contenido de VOC237 g/l
- Peso12.60 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAplicaciones: Piezas de aire acondicionado, cercas de eslabones de cadena, conductos, piezas de calefacción, carcasa de la máquina, equipo de manipulación de materiales, superficies recién soldadas, tanques de almacenamiento externos, tuberías, tuberías, tapa de polea y cadena, acero estructural
- CertificaciónMIL-P-21035, ASTM A-780
- Compuesto químicoZinc
- ColorPlata
- ComposiciónBasado en petróleo
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Punto de inflamaciónMenos de 68 °F
- Esperanza de vida en interioresMedio
- Número de Upc del fabricante078827059167
- Protección máxima para interiores12 meses
- Protección máx. para exteriores12 meses
- Resistencia a la humedadResistente a la humedad
- Calificación NSFNo calificado
- Expectativas de vida al aire libreMedio
- RemovibilidadPermanente
- Estándares cumplidosASTM A-780
- UPC_NO078827059167
Descripción general
- Revestimiento de zinc brillante
- Evita el óxido y la corrosión en todos los metales
- Restaura la galvanización por inmersión en caliente
- Se seca al tacto en 15 a 30 minutos
- Repara superficies oxidadas, galvanizadas y soldadas
- Protege electroquímicamente el metal desnudo
- Recubrimiento flexible y resistente al calor
- No se amarillea, tiza, agrieta ni descascara
- Cumple o supera estas especificaciones: ASTM A-780
- 16 oz de aerosol