Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.91 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.54 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango offset
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante02074601
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE/FPM
- SerieKHNVS
- Material del sello de bola del husilloPTFE
Descripción general
- Taladrado de bola de puerto completo para un flujo sin restricciones
- Cuerpo de acero inoxidable de 2 piezas moldeado para inversión
- Vástago antideflagrante
- Montaje compacto
- Dispositivo de bloqueo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación