Especificaciones
Dimensiones
- Altura total61.75 pulg.
- Ancho general22.0 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(4) Ruedas giratorias
- Material del bastidorAluminio
- Tipo de camión de manoCamión convertible de mano/plataforma
- Capacidad de carga1200 lb
- Número de ruedas4
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Placa nasal de 18" de ancho para cargas grandes.
- Transición suave y sencilla de la posición de las ruedas 2 a 4 .
- Ruedas giratorias sin marcas de 5" x 1.25".
- 8 remaches por abrazadera cruzada. Pedal de liberación soldado.
- Franjas laterales publicitarias personalizadas disponibles: póngase en contacto con el distribuidor para obtener más información.
- Abrazaderas cruzadas de 2" de ancho para mayor resistencia y etiquetas publicitarias.
- Camiones convertibles de mayor capacidad - 1,200 lb
- Garantía de 2 años.
- Dos empuñaduras para un mejor control.
- 3 abrazaderas cruzadas del bastidor.
- Lecho de armazón de 12 pulgadas x 38 pulgadas.
- Añada B al final del número de pieza para la opción de mango recubierto de azul.