Motion
220293
Camión convertible Cobra Sr 220293 - Montura de aluminio, (4) ruedas giratorias, peso máximo de 1200 lb, 51.75 in de altura total
Artículo MI #02538902
No. Fabricante 220293
Precio847.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión convertible Cobra Sr 220293 - Montura de aluminio, (4) ruedas giratorias, peso máximo de 1200 lb, 51.75 in de altura total
Artículo MI #02538902
No. Fabricante 220293
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
Precio847.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    51.75 pulg.
  • Ancho general
    22.0 pulg.
  • Peso
    39.00 lb

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Ruedas giratorias
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Tipo de camión de mano
    Camión convertible de mano/plataforma
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Número de ruedas
    4
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
220293 CBR-JR-T18-PWT COBRA AL HND TRK
  • Placa nasal de 18" de ancho para cargas grandes.
  • Transición suave y sencilla de la posición de las ruedas 2 a 4 .
  • Ruedas giratorias sin marcas de 5" x 1.25".
  • 8 remaches por abrazadera cruzada. Pedal de liberación soldado.
  • Franjas laterales publicitarias personalizadas disponibles: póngase en contacto con el distribuidor para obtener más información.
  • Abrazaderas cruzadas de 2" de ancho para mayor resistencia y etiquetas publicitarias.
  • Camiones convertibles de mayor capacidad - 1,200 lb
  • Garantía de 2 años.
  • Dos empuñaduras para un mejor control.
  • 3 abrazaderas cruzadas del bastidor.
  • Lecho de armazón de 12 pulgadas x 38 pulgadas.
  • Añada B al final del número de pieza para la opción de mango recubierto de azul.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo