Especificaciones
Dimensiones
- Altura total66.0 pulg.
- Ancho general24.0 pulg.
- Peso86.00 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoCamión de mano para electrodomésticos/vendedores
- Tipo de mangoRetroceso continuo del flujo del bastidor
- Capacidad de carga1200 lb
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Bastidor y mangos soldados para una máxima resistencia.
- Vinilo gris que no deja marcas en todas las superficies de contacto firmemente montadas en el camión.
- Correa de cincha resistente de 2" de ancho.
- Las ruedas de goma retráctiles de molde (3.5" de diámetro) ayudan a soportar la carga.
- Ruedas de caucho de moldeo central de hierro fundido de 8" de alta resistencia con rodamientos de rodillos - #150120.
- Disponible con sistemas de apriete de correa “Auto-Rewind” o “Manual”.
- 28.5" desde la placa nasal hasta el centro de la correa.
- Estructura de 60" y 66" - Tubo de acero de 3/4 "-14 Ga.
- Estructura de 72" - Tubo de acero de 1"-14 Ga.