Motion
240150
240150 Manipulador de tambo: 650/100 lb de capacidad por agarre, 1 in de altura/carrera, 5 x 2 in de diámetro de rueda, 1100 lb de capacidad extendida de patas
Artículo MI #02539097
No. Fabricante 240150
Price$4,192.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
240150 Manipulador de tambo: 650/100 lb de capacidad por agarre, 1 in de altura/carrera, 5 x 2 in de diámetro de rueda, 1100 lb de capacidad extendida de patas
Artículo MI #02539097
No. Fabricante 240150
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
Su precio$4,192.02/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de rueda giratoria
    5 x 2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1 pulg.
  • Peso
    355.50 lb

Details

  • Capacidad por agarre
    650/100 lb
  • Tipos de ruedas giratorias
    (2) Giro de bloqueo, fenólico
  • Tipo de abrazadera de tambor
    Agarre Gator®
  • Capacidad extendida de las patas
    1100 lb
  • Capacidad retraída de las piernas
    650 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
240150 MANIPULADORES DE TAMBOR DM-1100
  • Garantía de 1 año, solo piezas.
  • Bomba hidráulica WESCO MADE - todos los modelos.
  • Admite la mayoría de los tambores de 30, 55 o 85 galones: acero, fibra y polietileno.
  • Funciona con la mayoría de tambores con anillos de bloqueo.
  • Mando a distancia arriba/abajo en las unidades de alimentación.
  • Velocidad de recorrido del motor 120'/min.
  • Eleva, transporta, pesa y coloca bidones en palés estándar o de derrame.
  • Las mordazas con resorte sostienen cualquier borde de tambor de 3/16" o superior.
  • El operador no necesita tocar los tambores para funcionar.
  • El exclusivo bloqueo de agarre automático no dejará caer un tambor si se utiliza correctamente.
  • (2) ruedas y (2) ruedas giratorias, fenólicas de 5" x 2" y con seguro de suelo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo