Motion
DPL-54-2222
260009 Elevador a pedal - Bomba de pie, 750 lb de capacidad de peso, 54 in altura elevada
Artículo MI #02539119
No. Fabricante DPL-54-2222
Precio1,897.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
260009 Elevador a pedal - Bomba de pie, 750 lb de capacidad de peso, 54 in altura elevada
Artículo MI #02539119
No. Fabricante DPL-54-2222
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
Precio1,897.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    22.5 pulg.
  • Tamaño de la plataforma (ancho x largo)
    22 x 22 pulg.
  • Altura elevada
    54 pulg.
  • Peso
    162.00 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Funcionamiento
    Bomba de pie
  • Capacidad de peso
    750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
260009 DPL-54-2222 PEDALIFTS 750 LB
  • La bomba hidráulica accionada por el pie eleva la plataforma, la liberación del pie baja la plataforma.
  • La plataforma se asienta 5.75" por encima del suelo.
  • Bloqueo de ruedas estándar.
  • Todos los elevadores de 54" son de 60.5" O.A.H.
  • Todos los elevadores de 40" son de 48.5" O.A.H.
  • Ruedas de 8"x2" con cojinetes de bolas de precisión de 0,75".
  • Ruedas giratorias delanteras con cojinete de bolas de poliuretano de 3.5" de diámetro.
  • Horquillas ajustables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo