Motion
01PB02X41S

Albion
01PB02X41S

Rueda giratoria con placa - Serie 01 , Material de rueda de polipropileno, Diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., Ancho de cara de 1-1/8 pulg., Capacidad de carga de 175 lb
Artículo MI #02540388
No. Fabricante 01PB02X41S
Precio9.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
01PB02X41S

Rueda giratoria con placa - Serie 01 , Material de rueda de polipropileno, Diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., Ancho de cara de 1-1/8 pulg., Capacidad de carga de 175 lb
Artículo MI #02540388
No. Fabricante 01PB02X41S
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
Precio9.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-1/16 x 3-1/2 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-1/16 x 3-1/2 pulg.
  • Altura de montaje
    3.2500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-3/4 x 3-7/8 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión y al óxido
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio ligero
  • Serie de ruedas
    Serie 01
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Polipropileno
  • Capacidad de carga
    175 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
01PB02X41S 01-SERIES CSTR C/W P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo