Motion
01PB03041R

Albion
01PB03041R

Rueda con ruedas de placa rígida - Serie 01 , Material de rueda de polipropileno, Diámetro de rueda de 3 pulg., Ancho de cara de 1-1/4 pulg., Capacidad de carga de 210 lb
Artículo MI #02540389
No. Fabricante 01PB03041R
Precio9.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
01PB03041R

Rueda con ruedas de placa rígida - Serie 01 , Material de rueda de polipropileno, Diámetro de rueda de 3 pulg., Ancho de cara de 1-1/4 pulg., Capacidad de carga de 210 lb
Artículo MI #02540389
No. Fabricante 01PB03041R
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
Precio9.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/16 x 4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/16 x 4 pulg.
  • Altura de montaje
    3.8125 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-5/16 x 4-7/8 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión y al óxido
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio ligero
  • Serie de ruedas
    Serie 01
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Material del núcleo
    Polipropileno
  • Capacidad de carga
    210 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
01PB03041R 01-SERIES CSTR C/W P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo