Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos1-3/4 x 3 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 3 pulg.
- Altura de montaje3.2500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño2-3/4 x 3-7/8 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda2-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión y al óxido
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio ligero
- Serie de ruedasSerie 01
- Tipo de ruedaGiro
- Material del núcleoGoma
- Capacidad de carga175 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Tipo de material de ruedaGoma dura