Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Ancho de la cara1-3/16 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos15/16 x 2-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos15/16 x 2-1/8 pulg.
- Altura de montaje2.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño1-7/8 x 2-9/16 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión y al óxido
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio ligero
- Serie de ruedasSerie 01
- Tipo de ruedaGiro
- Material del núcleoGoma
- Capacidad de carga90 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Tipo de material de ruedaGoma suave