Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos1-3/4 x 3-1/16 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 2-13/16 pulg.
- Altura de montaje4.6875 pulg.
- Placa de montaje Tamaño2-1/2 x 3-5/8 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda3-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión y al óxido
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaInstitucional
- Serie de ruedasSerie 02
- Tipo de ruedaGiro
- Material del núcleoPolipropileno
- Capacidad de carga275 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin de dos piezas
- Tipo de material de ruedaPolipropileno
Descripción general
- La placa superior y el canesú son de acero formado con gran relieve para prolongar la vida útil de la rueda en condiciones difíciles
- Sección giratoria con pistas de rodamiento de bolas dobles tratadas térmicamente para resistir el desgaste y mejorar la maniobrabilidad
- Kingpin: remache de acero con forma hidráulica de 1/2"
- Superficie de la rueda: 1-1/4"
- Eje: eje hueco de 3/8" de diámetro con tuerca de bloqueo
- Dimensiones de la placa superior/vástago: 2-1/2" x 3-5/8"
- Acabado: todas las plataformas están galvanizadas para resistir el óxido y la corrosión
- Carrera interior endurecida: el buje de llave inglesa endurecido forma una carrera interior para ruedas de rodamientos Oilex o de rodillo recto
- Lista NSF para la industria de servicios alimentarios, consultar a la fábrica
- Aplicaciones típicas: equipos de hoteles, equipos institucionales, estanterías y cajas de servicio de alimentos, carros de existencias, camiones de lavandería