Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Altura de montaje6.1875 pulg.
- Longitud del vástago1 pulg.
- Ancho del vástago (diámetro)1/2 pulg.
- Longitud del cable giratorio1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesVástago roscado de 1/2 pulg. de diámetro 13 NC Rosca - 1 pulg. de largo
- Tipo de ruedaGiro - Carro de compras
- Capacidad de carga350 lb
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoRuedas de vástago
- Tipo de vástagoRoscado
- Tipo de cojinete de ruedaBola anular
- Tipo de material de ruedaPoliuretano