Motion
02XS05051S
Diámetro de rueda de 5.0000 pulg., capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #02540543
No. Fabricante 02XS05051S
Precio53.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de rueda de 5.0000 pulg., capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #02540543
No. Fabricante 02XS05051S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6-3/16 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1 1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Portaequipajes y cajas de servicio de alimentos, equipos del hotel, equipos institucionales, camiones de lavandería, carros de existencias
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    325 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    2
  • Tipo de rueda
    Tira plana de goma extrasuave

Descripción general

Descripción del fabricante
02XS05051S 02 SWL 5" XS, DELRIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo