Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.327 pulg.
- Ancho de la cara1-3/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos2-3/8 x 3-1/2 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-3/8 x 3-1/2 pulg.
- Altura de montaje3.7500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño3-3/32 x 4-3/8 pulg.
- Diámetro de la rueda2-1/4 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCarga aérea
- Serie de ruedasSerie 03
- Tipo de ruedaGiro
- Material del núcleoNailon
- Capacidad de carga450 lb
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaBola
- Tipo de material de ruedaNailon