Motion
03XN02028S001

ALBION INDUSTRIES
03XN02028S001

Rueda giratoria con placa giratoria Priority Premier torneada - Serie 03 , material de nailon para ruedas, diámetro de rueda de 2-1/4 in, ancho de cara de 1-3/4 in, capacidad de carga de 450 lb
Artículo MI #02540578
No. Fabricante 03XN02028S001
Precio60.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALBION INDUSTRIES
03XN02028S001

Rueda giratoria con placa giratoria Priority Premier torneada - Serie 03 , material de nailon para ruedas, diámetro de rueda de 2-1/4 in, ancho de cara de 1-3/4 in, capacidad de carga de 450 lb
Artículo MI #02540578
No. Fabricante 03XN02028S001
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
Su precio$60.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.327 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-1/2 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-1/2 pulg.
  • Altura de montaje
    3.7500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/2 x 4-3/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los golpes
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Carga aérea
  • Serie de ruedas
    Serie 03
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Acero
  • Capacidad de carga
    450 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en dicromato amarillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola
  • Tipo de material de rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
03XN02028S001C 03XN02028S001C ECA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo