Especificaciones
Dimensiones
- Peso aproximado3-1/4 lb
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Altura de la rueda5-5/8 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria4"
- Tamaño máx. de espaciado entre orificios de perno3-5/8" x 3" en
- Tamaño mín. de espaciado entre orificios de perno3" x 2-5/8" en
- Tamaño de la placa de montaje4 x 4-1/2 pulg.
- Holgura retraída3/4 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie compatible05
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Material de cierre de sueloAcero
- Tipo de cierre de pisoEstándar
- Acabado del bastidorACERO
- Número de catálogo del fabricante05LF0480
- Tipo de productoCerraduras de piso
- SerieSERIE 05