Descripción general
- La solución ideal para aplicaciones en las que se necesitan lavados frecuentes
- El acero inoxidable es adecuado para aplicaciones expuestas a agentes de limpieza, vapor, soluciones cáusticas u otros agentes corrosivos que podrían causar óxido
- Placa superior y horquilla formada por placa superior de acero inoxidable tipo 304 de 1/4"
- Acabado de acero inoxidable altamente pulido
- Carreras dobles de cojinetes de bolas de acero inoxidable formadas de forma suave para facilitar la rotación
- Pasador de remache de acero inoxidable
- Eje de 1/2" de diámetro, hueco de acero inoxidable con rodamiento de rodillos
- Las patas son de acero inoxidable de 1/4" formadas para una mayor resistencia soldada a la base del yugo
- Casquillo de llave de acero inoxidable tipo 304 y accesorio zerk
- Configuraciones de ruedas alternativas o personalizadas disponibles
- Aplicaciones típicas: institucionales, hostelería, servicios alimentarios, productos farmacéuticos, carritos de equipaje de hotel, camas de hospital, carritos de stock, camiones de lavandería y plataformas rodantes