Motion
16XA05201R

Albion
16XA05201R

RUEDA RÍGIDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1000LBS
Artículo MI #02541589
No. Fabricante 16XA05201R
Precio57.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
16XA05201R

RUEDA RÍGIDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 5 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1000LBS
Artículo MI #02541589
No. Fabricante 16XA05201R
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
Precio57.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador King
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    6-1/2 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-5/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento medio y pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 16
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Polipropileno
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    16XA05201R
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 16
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
16XA05201R 5X2 POL PRO RID PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo