Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Diámetro del pasador King5/8 pulg.
- Tamaño de la pierna1/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje7-1/4 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 4-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-3/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de plataforma de ruedaRendimiento medio y pesado
- Serie de ruedasSerie 16
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalGRIS
- Material del núcleoPolipropileno
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga1250 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante16XA06201R
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- SerieSERIE 16
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de polipropileno