Motion
16XP08201S

Albion
16XP08201S

Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #02541648
No. Fabricante 16XP08201S
Precio282.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
16XP08201S

Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #02541648
No. Fabricante 16XP08201S
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
Precio282.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    9.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Radio giratorio
    5.7500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Dureza
    60 Costa D
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    16
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Poliuretano gris
  • Tipo de rueda
    XP - Poliuretano sólido X-treme Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
16XP08201S 16 SWL 8X2 XP, RODILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo