Motion
16XS06201S

Albion
16XS06201S

Rueda giratoria de placa Albion - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 1/2 pulg. de diámetro del eje, capacidad de 600 lb
Artículo MI #02541677
No. Fabricante 16XS06201S
Precio89.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
16XS06201S

Rueda giratoria de placa Albion - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 1/2 pulg. de diámetro del eje, capacidad de 600 lb
Artículo MI #02541677
No. Fabricante 16XS06201S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio89.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Altura de montaje
    7-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Color principal
    GRIS
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    -45 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    16XS06201S
  • Página de producto del fabricante
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    GOMA SUAVE (plana)
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Goma extrasuave

Descripción general

Descripción del fabricante
16XS06201S 6X2 PIES SFT RBR TOP CON RUEDAS DENTADAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo